Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkel für das Pfostenoberteil

WINKEL-BELAG-SPENGLERGANG

Art.-Nr. 0838907118

EAN 4068362022784

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkel für das Pfostenoberteil

Art.-Nr. 0838907118
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
Zum Fixieren des Spenglergangs
  • Für die Steildach-Seitenschutzsysteme mit Spenglergang
Hinweis

Montageanleitung beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

0,100 kg

Länge

35 mm

Breite

90 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen