Winkel
Winkel Stahl
WNKL-ST-SCHW-40X40X40MM
Art.-Nr. 4952600229
EAN 4056807475400
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Durchmesser (d2) | 8,4 mm |
Materialstärke (s1) | 5 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 40 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 17,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
