Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkel Grauguss

Winkel Grauguss
WNKL-WAPS-ZD-NUT8-160X160X80MM

Art.-Nr. 4952600299

EAN 4056807531861

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkel Grauguss

Art.-Nr. 4952600299
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
Zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen oder zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden
  • Für die rechtwinklige Verbindung von Aluminiumprofilen des Profiltyps I

  • Pulverbeschichtete Oberfläche bietet Korrosion

  • Praktische Bohrlochabstände und -durchmesser für einfache Installation und sicheren Halt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Materialstärke (s1)

7,5 mm

Länge (l1)

160 mm

Breite (b1)

80 mm

Höhe (h1)

160 mm

Bohrlochabstand (l2)

40 mm

Bohrlochdurchmesser (d1)

9 mm

Werkstoff

Grauguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nutenstein-Set einschwenkbar

NUTSTN-EINSW-ST-A2K-SET-M8-22X13,7X7MM

Befestigungsnutenstein für Versteifungswinkel
x 10 St.