Winkel-Einschraubverschraubung steckbar

Winkel-Einschraubverschraubung steckbar
ARM-ZSA-(EINSHRB-VSHR)-WNKL-STEB-D6-R1/8

Art.-Nr. 0884606154

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Winkel-Einschraubverschraubung steckbar

Art.-Nr. 0884606154

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Zentralschmieranlage
  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Hinweis

Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle.

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Anschlussgewinde (d2)

R 1/8 Zoll kegelig

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen