Winkel-Einschraubverschraubung Armatur komplett für Zentralschmieranlage und Hydraulik
Winkel-Einschraubverschraubung Armatur komplett
ARM-ZSA-(EINSHRB-VSHR)-WNKL-D6-M8X1KEG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Außenanschlussgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend
- Die Größe des Anschlussgewindes ist abhängig vom Gewinde der gegenüberliegenden Komponente.
Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Datenblätter(X)
Zum Anschluss einer Rohrleitung an eine Schmierstelle oder Teilkomponente
Anschlussgewinde (d2) | M6 |
Abganggewinde (d) | M8 x 1 kegelig |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |