Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Windscreen cleaner flash cleaner display carton

Windscreen cleaner flash cleaner display carton

Varunr. 0892333
EAN-nummer 4011231890359
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
Highly-concentrated windscreen cleaner 1:100. Small container for easy dosing depending on tank size.
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

32 ml

Ingrediensernas förhållande

32 ml räcker för 2,5-3 l tvätt vätska

Behållare

Plastflaska i en demonstrationslåda

Kemisk bas

Anjonisk tensid

Lukt/doft

Persika

Färg

Orange

pH-värde

6-7

Min. blinkande punkt

40 °C

Densitet

1,03 g/cm³

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

AOX-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Biologiskt nedbrytbar

Ja

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information