Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Windscreen cleaner flash cleaner

Windscreen cleaner flash cleaner

Varunr. 08923335
EAN-nummer 4011231831499
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
Highly-concentrated windscreen cleaner 1:100
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

5 l

Ingrediensernas förhållande

1:100

Behållare

Behållare

Kemisk bas

Natriumsulfat

Lukt/doft

Persika

Färg

Orange

pH-värde

6-7

Min. blinkande punkt

40 °C

Densitet

0,99 g/cm³

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

AOX-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Biologiskt nedbrytbar

Ja

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Dosing pump for 5 and 10 l canister rapid cleaner

DOSPMP-5LTR/10LTR

Dosing pump with DIN 45 thread
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information