Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Windscreen adhesive Fix&Go 30

Windscreen adhesive Fix&Go 30

Ürün no. 0890023330

EAN 4068362145667

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Windscreen adhesive Fix&Go 30

Ürün no. 0890023330

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 15 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-quality and cold-processable single-component windscreen adhesive, specially designed for the professional replacement of windscreens

İçerik

400 ml

Kap

Torba

Kimyasal baz

Nem kürleyen 1K poliüretan

Renk

Siyah

Min. yüzey oluşturma süresi

12 dak

Yoğunluk/koşullar

1,13 kg/m³ / 23°C'de

Sürüşten uzak kalma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Maks. açılma süresi /koşullar

13 dak / 23°C'de ve %50 nemde

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Çekmede kesme dayanımı

7 MPa

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 25°C altında

Germe dayanımı

10 MPa

Koku/oda kokusu

Kokusuz

Shore A sertliği

61

Ürün ağırlığı (parça başına)

490,200 g

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Yoğunluk

1,13 kg/m³

Tam kürleme hızı

3,5 mm/d

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı)

30 dak

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıksız)

30 dak

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
x 12 ad.
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
Varioprimer safe + easy 2

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-2)-20ML

Diisocyanate-reduced, multi-purpose surface pre-treatment agent for all common surfaces found in replacement glazing
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-100ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
Varioprimer safe + easy 2

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-2)-100ML

Diisocyanate-reduced, multi-purpose surface pre-treatment agent for all common surfaces found in replacement glazing
Primer fırçası

PRIMER FIRÇASI

Cam montajı için
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cam macun uygulama ucu, V kesimli

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS

Optimised for new, modern vehicle bodies
x 12 ad.
Manual pouch gun 24:1

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
x 1 ad.
Cam macun uygulama ucu, sosis için

APPJET-WNDWREP-POUCH-12PCS

x 12 ad.
Uygulama ağız ucu, sosis malzemeler için

APPLNOZ-F.SAUSPACK-WHITE

Adapter for sausage packs with threaded connection for replacement nozzles with fine thread
x 12 ad.
Temizlik süngeri, aşındırıcı

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 ad.
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

APPLGUN-CORDL-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cam temizleyici

CAM TEMİZLEYİCİ-ECO-500ML

For streak-free, thorough cleaning
Cam temizleyici

GLSCLNR-REFILL-ECO-5LTR

For streak-free, thorough cleaning