Windscreen adhesive Fix&Go 30
Windscreen adhesive Fix&Go 30
Art.-nr. 0890023330
EAN 4068362145667
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Inhoud | 400 ml |
Verpakking | Zak (worstverpakking) |
Chemische basis | Vochtuithardende 1-component polymere urethaan |
Kleur | Zwart |
Min. huidvormingstijd | 12 min |
Dichtheid/voorwaarden | 1,13 kg/m³ / bij 23 °C |
Voorwaarde wegrijtijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Max. open tijd/voorwaarden | 13 min / bij 23 °C en 50% vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Trek- en afschuifsterkte | 7 MPa |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / onder 25 °C |
Treksterkte | 10 MPa |
Geur | Geurloos |
Shore-hardheid A | 61 |
Productgewicht (per stuk) | 490,200 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Dichtheid | 1,13 kg/m³ |
Uithardingssnelheid | 3,5 mm/d |
Wegrijtijd (met airbag) | 30 min |
Wegrijtijd zonder airbag | 30 min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!