Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Windscreen adhesive Fix&Go 30

Windscreen adhesive Fix&Go 30

Cikksz. 0890023330

EAN 4068362145667

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Windscreen adhesive Fix&Go 30

Cikksz. 0890023330

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 15 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High-quality and cold-processable single-component windscreen adhesive, specially designed for the professional replacement of windscreens
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

400 ml

Tartály

Tasak

Kémiai bázis

Nedvesség hatására megkötő 1K-poliuretán

Szín

Fekete

Min. bőrösödési idő

12 perc

Sűrűség/feltételek

1,13 kg/m³ / 23 °C-on

Indulási idő feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Max. nyitási idő /feltételek

13 perc / 23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 35 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Húzási nyíróerő

7 MPa

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 25 °C alatt

Húzószilárdság

10 MPa

Szag/illat

Szagtalan

Shore A keménység

61

Terméktömeg (darabonként)

490,200 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Sűrűség

1,13 kg/m³

Száradási sebesség

3,5 mm/n

Indulási idő (légzsákkal)

30 perc

Indulási idő (légzsák nélkül)

30 perc

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Varioprimer

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Többcélú felület-előkezelő reagens az összes olyan általános felülethez, amelyek a pótüvegezés területén megtalálhatók
x 12 db
Varioprimer

VARIOPRIMER 20 ML

Többcélú felület-előkezelő reagens az összes olyan általános felülethez, amelyek a pótüvegezés területén megtalálhatók
Varioprimer safe + easy 2

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-2)-20ML

Diisocyanate-reduced, multi-purpose surface pre-treatment agent for all common surfaces found in replacement glazing
Varioprimer

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-100ML

Többcélú felület-előkezelő reagens az összes olyan általános felülethez, amelyek a pótüvegezés területén megtalálhatók
Varioprimer safe + easy 2

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-2)-100ML

Diisocyanate-reduced, multi-purpose surface pre-treatment agent for all common surfaces found in replacement glazing
Alapozó ecset Ablakszereléshez

PÓT PRIMER ECSET,SZÉLV.TISZT.-HOZ
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szélvédőfelhordó fúvóka 300 ml + 310 ml-es fém kartusokhoz (finom menetes)

SZÉLVÉDŐRAGASZTŐ KINYOMÓ CSÚCS

Optimalizált az új, modern járműkarosszériákhoz
x 12 db
Manual pouch gun 24:1

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
x 1 db
Normál szélvédőfelhordó fúvóka Tasakhoz

KINYOMÓCSÚCS V-NYAKKAL

x 12 db
Adapterek finommenettel

ADAPTER ZSÁKOS KISZ. TERMÉKEKHEZ

Adapter kartusokhoz menetes csatlakozással a finommenetes cserefúvókákhoz
x 12 db
Dörzsölő tisztítószivacs

DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához
x 48 db
Akkus kinyomópisztoly, AKP 18-600 M-CUBE

AKKUS KINYOMÓPISZTOLY AKP 18 600 2X2AH

Nagy teljesítményű akkumulátoros kinyomópisztoly automatikus tolórúd-szétkapcsolással
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üvegtisztító

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

For streak-free, thorough cleaning
Üvegtisztító

GLSCLNR-REFILL-ECO-5LTR

For streak-free, thorough cleaning