Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Windscreen adhesive Fix&Go 30

Windscreen adhesive Fix&Go 30

Art. N° 0890023330

EAN 4068362145667

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Windscreen adhesive Fix&Go 30

Art. N° 0890023330

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

High-quality and cold-processable single-component windscreen adhesive, specially designed for the professional replacement of windscreens
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

400 ml

Type de récipient

Poche

Base chimique

Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité

Couleur

Noir

Temps de formation de peau min.

12 min

Densité/conditions

1,13 kg/m³ / à 23°C

Conditions relatives au temps de remise en service

à 23°C et 50% d'humidité relative

Temps d'ouverture max./conditions

13 min / à 23°C et 50% d'humidité

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance au cisaillement par traction

7 MPa

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / en-dessous de 25°C

Résistance à la traction

10 MPa

Odeur/parfum

Inodore

Dureté Shore A

61

Poids du produit (par pièce)

490,200 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Densité

1,13 kg/m³

Vitesse de polymérisation

3,5 mm/d

Temps de remise en service (avec airbag)

30 min

Temps de remise en service (sans airbag)

30 min

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

VARIO PRIMER 10ML

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
x 12 pcs
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

PRIMER VOOR RUITENLIJM VARIOPRIM

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Varioprimer safe + easy 2

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-2)-20ML

Diisocyanate-reduced, multi-purpose surface pre-treatment agent for all common surfaces found in replacement glazing
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

VARIOPRIMER ULTIMATE RUITENLIJM

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Varioprimer safe + easy 2

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-2)-100ML

Diisocyanate-reduced, multi-purpose surface pre-treatment agent for all common surfaces found in replacement glazing
Tampon pour primaire Pour linstallation de fenêtres

TAMPON DAPPLICATION PRIMAIRE PB
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse dapplication pour vitre pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml (filetage fin)

TUBE DAPPLICATION DE DISQUE

Optimisée pour les carrosseries de véhicules neufs modernes
x 12 pcs
Pack pistolet 24:1 à 600 ml

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Pistolet mastics-colles manuel robuste 24:1 jusqu'à 600 ml pour adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux. Peut être converti pour les cartouches
x 1 pcs
Buse dapplication pour vitre standard Pour sacs

TUBE DAPPLICATION DE DISQUE

x 12 pcs
Adaptateurs avec pas fin

BUSES DE RECHANGE, ADAPTATEUR

Adaptateur pour boudins avec raccord fileté pour buses de rechange à pas fin
x 12 pcs
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique
x 48 pcs
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

PISTOLET MASTICS LI-ION 18 V AKP 18-600

Pistolet d'extrusion sans fil puissant avec débrayage automatique de la crémaillère
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-REFILL-ECO-5LTR

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.