Window protection W-FS PRO set
Window protection W-FS PRO set
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Plast |
Farge | Hvit |
Lengde | 163 mm |
Bredde | 97 mm |
Høyde | 22 mm |
Installasjonslengde | 155 mm |
Installasjonsbredde | 87 mm |
Installasjonshøyde | 20 mm |
Driftsspenning | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Kabellengde | 1,5 m |
Min. WLAN-frekvens | 2412 MHz |
Maks. WLAN-frekvens | 2484 MHz |
Maks. WLAN-rekkevidde i bygningen | 30 m |
Min. driftstemperatur | -10 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Radiofrekvens | 868.3 MHz |
Maks. rekkevidde i bygningen | 30 m |
Maks. rekkevidde i det åpne området | 100 m |
Maks. avlesbare vindussensorer | 200 STK |
Maks. strømledningslengde | 15 m |
Strømforbruk | 150 mA |
Hvilestrømforbruk | 20 mA |
Min. relativ luftfuktighet | 20 % |
Maks. relativ luftfuktighet | 90 % |
Med integrert antenne | Ja |
Lydtrykknivå | 80 dB |
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.