Window handle A 105 AK
Window handle A 105 AK
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13775335.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13775337.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13775340.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Tvar dveřní kliky | GE (Frankfurtský typ) |
Materiál | Nerezová ocel |
Materiál základní rozety | Plast |
Materiál kolíku | Ocel |
Stupeň lesku | Matný |
Délka kolíku (A) | 43 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ne |
Délka rukojeti | 130 mm |
Průměr rukojeti | 20 mm |