Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces
Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 600 ml |
Antall deler i sortiment/sett | 7 STK |
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Svart |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -10 til 35 °C |
Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | 1 h |
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | 0.5 h |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
SPESIALDYSE FOR RUTELIMPISTOL
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.