Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Cikksz. 0890023871

EAN 4062856446797

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Cikksz. 0890023871
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
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season

Űrtartalom

600 ml

Darabszám a készletben

7 darab

Kémiai bázis

Poliuretán

Szín

Fekete

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-10 eddig: 35 °C

Indulási idő (légzsákkal)

1 ó

Indulási idő (légzsák nélkül)

0,5 ó

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tartalmaz: Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces:
1 x
1K szélvédőragasztó, Ultimate

WNDWADH-ULTIMATE-POUCH-600ML

Leírás: Kiváló minőségű, bármelyik évszakban használható 1-komponensű szélvédőragasztó minden járműtípushoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Varioprimer

VARIOPRIMER 20 ML

Leírás:
20 ml
Többcélú felület-előkezelő reagens az összes olyan általános felülethez, amelyek a pótüvegezés területén megtalálhatók
Mennyiség: 1 x
1 x
Alapozó ecset Ablakszereléshez

PÓT PRIMER ECSET,SZÉLV.TISZT.-HOZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Normál szélvédőfelhordó fúvóka 300 ml + 310 ml-es fém kartusokhoz (finom menetes)

KINYOMÓCSÚCS

Leírás: Megvezetőcsappal
Mennyiség: 1 x
1 x
Adapterek finommenettel

ADAPTER ZSÁKOS KISZ. TERMÉKEKHEZ

Leírás: Adapter kartusokhoz menetes csatlakozással a finommenetes cserefúvókákhoz
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Manual pouch gun 24:1

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
x 1 db
Akkus kinyomópisztoly, AKP 18-600 M-CUBE

AKKUS KINYOMÓPISZTOLY AKP 18 600 KART

Nagy teljesítményű akkumulátoros kinyomópisztoly automatikus tolórúd-szétkapcsolással