Window adhesive Revolution 2-set sausage pack
Window adhesive Revolution 2-set sausage pack
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Kap | Torba |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Siyah |
Yoğunluk | 1,3 kg/l |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı) | 1 h |
Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıksız) | 30 dak |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |