Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Window adhesive Revolution 2-set cartridge

Window adhesive Revolution 2-set cartridge

Art.-nr. 0890023500

EAN 4068362107818

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Window adhesive Revolution 2-set cartridge

Art.-nr. 0890023500
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
High-quality 1C PU windscreen adhesive with reduced diisocyanate for all common passenger cars and vans
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

300 ml

Verpakking

Koker

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

Zwart

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Wegrijtijd (met airbag)

1 h

Wegrijtijd zonder airbag

30 min

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Inclusief Window adhesive Revolution 2-set cartridge:
1 x
Revolution II ruitenlijm

RUITENLIJM-REVOLUTION2-KOKER-300ML

Omschrijving: 1C PU-ruitenlijm met diisocyanaatreductie is geschikt voor alle gangbare personenauto's en bestelwagens
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Varioprimer Safe + Easy 2

PRIMER-RUITENLIJM-VARIOPRIM-2-20ML

Omschrijving: Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel met diisocyanaatreductie voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Primerkwast Voor ruitverlijming

RUITENREP-PENSEEL-PRIMER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ruitopbrengmondstuk voor metalen patronen van 300 ml + 310 ml (fijne draad)

TB-RUITVERLIJMINGSMONDSTUK-15MM-12STK

Omschrijving: Geoptimaliseerd voor nieuwe, moderne voertuigcarrosserieën
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuurspons

REINIGSCHUURSPONS-L100MMXW20MMXH20MM

Voor het grondig verwijderen van hardnekkig vuil op glazen ruiten en keramische zeefdrukranden
x 48 st