Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Window adhesive Revolution 2-set cartridge

Window adhesive Revolution 2-set cartridge

Cikksz. 0890023500

EAN 4068362107818

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Window adhesive Revolution 2-set cartridge

Cikksz. 0890023500
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
High-quality 1C PU windscreen adhesive with reduced diisocyanate for all common passenger cars and vans
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

300 ml

Tartály

Patron

Darabszám a készletben

5 darab

Kémiai bázis

1 komponensű poliuretán

Szín

Fekete

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Indulási idő (légzsákkal)

1 ó

Indulási idő (légzsák nélkül)

30 perc

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tartalmaz: Window adhesive Revolution 2-set cartridge:
1 x
Windscreen/window adhesive Revolution 2

WNDWADH-REVOLUTION2-CARTRIDGE-300ML

Leírás: High-quality 1C PU windscreen adhesive with reduced diisocyanate for all common passenger cars and vans
Mennyiség: 1 x
1 x
Varioprimer safe + easy 2

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-2)-20ML

Leírás: Diisocyanate-reduced, multi-purpose surface pre-treatment agent for all common surfaces found in replacement glazing
Mennyiség: 1 x
1 x
Alapozó ecset Ablakszereléshez

PÓT PRIMER ECSET,SZÉLV.TISZT.-HOZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Szélvédőfelhordó fúvóka 300 ml + 310 ml-es fém kartusokhoz (finom menetes)

SZÉLVÉDŐRAGASZTŐ KINYOMÓ CSÚCS

Leírás: Optimalizált az új, modern járműkarosszériákhoz
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dörzsölő tisztítószivacs

DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához
x 48 db