Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Window adhesive Cargo

Window adhesive Cargo

Ürün no. 0890023760

EAN 4062856421497

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Window adhesive Cargo

Ürün no. 0890023760

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

1-component window adhesive especially for commercial vehicles, buses and rail vehicles

İçerik

600 ml

Kap

Torba

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Siyah

Min. yüzey oluşturma süresi

30 dak

Yoğunluk/koşullar

1,2 kg/m³ / 20°C'de, DIN 53217

Maks. açılma süresi /koşullar

30 dak / 23°C'de ve %50 nemde

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Çekmede kesme dayanımı

5 MPa

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 5°C - 35°C arasında

Germe dayanımı

8 MPa

Silikon içermez

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava (çok iyi)

Shore A sertliği

65 +/- 5

Ürün ağırlığı (parça başına)

762,000 g

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Yoğunluk

1,2 kg/m³

Tam kürleme hızı

3 mm/d

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı)

2 h

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

UV stabilize

Kopma uzaması

300 %

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
x 12 ad.
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-100ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
Cam temizleyici

CAM TEMİZLEYİCİ-ECO-500ML

For streak-free, thorough cleaning
Cam temizleyici

GLSCLNR-REFILL-ECO-5LTR

For streak-free, thorough cleaning
x 1 ad.
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

APPLGUN-CORDL-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.
x 1 ad.
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
Manual pouch gun 24:1

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Primer fırçası

PRIMER FIRÇASI

Cam montajı için
Temizlik süngeri, aşındırıcı

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 ad.
Cam macun uygulama ucu, sosis için

APPJET-WNDWREP-POUCH-12PCS

x 12 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler