Window adhesive Cargo
Window adhesive Cargo
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 600 ml |
Beholder | Pose |
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Svart |
Min. huddannelsestid | 30 min |
Tetthet/betingelser | 1,2 kg/m³ / ved 20 °C, DIN 53217 |
Maks. åpen tid/betingelser | 30 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Strekkskjærfasthet | 5 MPa |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra 5 °C til 35 °C |
Strekkfasthet | 8 MPa |
Silikonfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Weather (very good) |
Shore A-hardhet | 65 +/- 5 |
Produktvekt (per element) | 778,575 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Tetthet | 1,2 kg/m³ |
Gjennomherdehastighet | 3 mm/d |
Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | 2 h |
Ultrafiolettresistens | UV-stabilisert |
Bruddforlengelse | 300 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.