Windleitblech AeroMount
Windleitblech
WINDLTBL-AERDYN-(2050-S10)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für Modullänge 1500-2250 mm
Datenblätter(X)
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Windleitblech 2050 S10 |
Werkstoff | Stahl |
Länge | 2050 mm |
Breite | 69,30 mm |
Höhe | 172,50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1990,000 g |
