Windeisen

Windeisen, verstellbar
WINDEIS-GR1-(M1-M10)

Art.-Nr. 06571

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Windeisen

Art.-Nr. 06571
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
Verstellbar, DIN 1814
  • Kann sowohl als Werkzeug mit Vierkant nach DIN 10 als auch mit Vierkant nach ISO/ R 237 betätigt werden
Hinweis

Ab Größe 4 zweigeteilte Sicherheitsverstellung, diese verhindert das unbeabsichtigte Öffnen des Windeisens

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Größe

1

Länge

180 mm

Geeignet für

Gewindebohrer M1 - M10, Vierkant 2,1 - 5,5 mm

Werkstoff

Temperguss

DIN

1814