Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winddicht-Set Thermo 16-teilig

WÜTOP Winddicht-Set 16-teilig
DACHUNTERSPANNBAHN-SET PREMIUM

Art.-Nr. 0988043047

EAN 4052713766090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winddicht-Set Thermo 16-teilig

Art.-Nr. 0988043047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Winddicht-Set Thermo 16-teilig inklusive:
3 x
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Beschreibung: Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Menge: 3 x
3 x
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

DBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM

Beschreibung:
Rollenlänge: 50 m; Rollenbreite: 1.5 m
Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
Menge: 3 x
10 x
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Beschreibung:
Breite: 60 mm; Länge: 25 m
Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
Menge: 10 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 10 St.