Wiertło uniwersalne Zestaw MFD-S, 1/4 cala, trzonek sześciokątny
Zestaw wierteł uniwersal. MFD-S sześciok. 6 szt.
ZESTAW WIERTEŁ MFDS-6-ELEMENT.-E-(4-10)
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach
- Czyste i precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia przez kilka różnych materiałów w jednym otworze
- Dobrze nadaje się do wielu różnych zastosowań
- Wiercenie cegieł z komorą pustą bez rozbicia
- Bardzo dokładne wiercenie punktowe
- Doskonałe wyniki wiercenia w metalu
Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego
- Specjalna obróbka powierzchni
- Opatentowany, czterostopniowy profil
Standardowy trzonek sześciokątny 1/4 cala
- Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim
- Pasuje do każdego uchwytu
Testowane przez PGM
Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.
Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!
Materiały dodatkowe(X)
- Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.
- Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.
Ilość elementów w zestawie | 6 szt |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | Sześciokątny |
WIERTŁO-DO-TW-MAT-HEX-E-D10-L120-WL80MM
ZEBRAWIERTŁO-MFDS-HEX-E-D4-L100-WL39MM
ZEBRAWIERTŁO-MFDS-HEX-E-D5-L100-WL39MM
ZEBRADRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM
ZEBRAWIERTŁO MFDS-D8-L120MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.