Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wiertło uniwersalne MFD-S hex Multipack 5 sztuk

Wiertło uniwersalne MFD-S hex Multipack 5 sztuk
ZEBRA

Nr art. 0641060005
EAN 4046777379983
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
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

3 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

Sześciokątny

Zawiera Wiertło uniwersalne MFD-S hex Multipack 5 sztuk:
1 x
Wiertło koronowe do dachówek

WIERTŁO Z CHWYTEM 6-KĄT.-D3,5-L100-WL39M

ZEBRA
Opis:
Długość: 100 mm; 3.5 mm
Specjalne wiertło koronowe do wiercenia obrotowego, nawet w najbardziej twardych dachówkach.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło koronowe do dachówek

WIERTŁO Z CHWYTEN 6-KĄT.E-D4-L100-WL39MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 100 mm; 4 mm
Specjalne wiertło koronowe do wiercenia obrotowego, nawet w najbardziej twardych dachówkach.
Ilość: 1 x
2 x
Wiertło koronowe do dachówek

WIERTŁO Z CHWYTEM 6KĄT.

ZEBRA
Opis:
Długość: 100 mm; 5 mm
Specjalne wiertło koronowe do wiercenia obrotowego, nawet w najbardziej twardych dachówkach.
Ilość: 2 x
1 x
Wiertło koronowe do dachówek

DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D6-L100-WL54MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 100 mm; 6 mm
Specjalne wiertło koronowe do wiercenia obrotowego, nawet w najbardziej twardych dachówkach.