Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Wiertło spir. HSCo DIN338 br. ostrz. 82 szt Sysko

Wiertło spir. HSCo DIN338 br. ostrz. 82 szt Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964063501
EAN 4056807135304
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
Affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

82 szt

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal szlachetna
Stal
Żeliwo

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo białe
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo ciągliwe
Stale szlachetne, martenzytyczne
Stale szlachetne, siarkowane
Stale szlachetne, austenityczne
Stale sprężynowe
Brąz, długi wiór
Brąz, krótki wiór

Powłoka

Brąz

Materiał narzędzia

HSCO

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

2 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Zawiera Wiertło spir. HSCo DIN338 br. ostrz. 82 szt Sysko:
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,0

Opis:
2.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,5

Opis:
2.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,0

Opis:
3.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,3

Opis:
3.3 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,5

Opis:
3.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,0

Opis:
4.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,2

Opis:
4.2 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,5

Opis:
4.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,0

Opis:
5.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,5

Opis:
5.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,0

Opis:
6.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 5 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,5

Opis:
6.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,8

Opis:
6.8 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,0

Opis:
7.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,5

Opis:
7.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,0

Opis:
8.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,5

Opis:
8.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,0

Opis:
9.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,5

Opis:
9.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
3 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D10,0

Opis:
10.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 3 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA Z TW. SZTUCZNEGO 4.4.1.-20 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 20 szt
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem