Wiedereinschaltbare Sicherung MINI MINI für Dauerbetrieb (Festeinbau)
Wiedereinschaltbare Sicherung MINI
FLSTESI-SIAUTOM-MINI-FESTEINBAU-10A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Farbiger thermischer Sicherungsautomat
Einfach von Hand rückstellbar
durch roten Rückstellschalter
Keine teuren Ausfallzeiten
Sicherungswechsel im defekten Stromkreis entfällt
Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Rückstellknopf und Handauslöser dürfen nur im stromlosen Zustand betätigt werden.
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 10 A |
Farbe | Rot |
Nennspannung max. | 29 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 85 °C |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |