Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau) und Fehlersuche (Diagnostik)

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO Auslösehebel
FLSTESI-SIAUTOM-ATO-DIAGN-7,5A

Art.-Nr. 0731100007
EAN 4038898923152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Thermischer Sicherungsautomat mit farbigem Auslösehebel und schwarzem Rückstellschalter



Einfach von Hand Rückstellbar


durch schwarzen Rückstellschalter



Keine teueren Ausfallzeiten


Sicherungswechsel im defekten Stromkreis entfällt

Hinweis

Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Rückstellknopf und Handauslöser dürfen nur im stromlosen Zustand betätigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

7.5 A

Farbe

Braun

Nennspannung max.

28 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 85 °C

Oberfläche Kontakte

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen