Wickelschlauch Standard
Wickelschlauch Standard
WIKLSCHL-TRANSPARENT-(4,0-20,0MM)
Art.-Nr. 077100 42
EAN 4011231770460
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wendelstruktur lässt an beliebigen Stellen Abzweigungen zu
- Wiederverwendbar
Datenblätter(X)
Bündelung und Kabelschutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser | 3,7 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 4-20 mm |
Wanddicke | 0,65 mm |
Wendelbreite | 7,0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Entflammbar Bedingung | geprüft nach UL94 |
Entflammbar | HB |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Halogenfrei | Ja |