Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wickeldraht Edelstahl

Wickeldraht Edelstahl 0,7 mm
WIKLDR-EDST-0,7MM-33M-100G

Art.-Nr. 0874111103

EAN 4065746082747

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wickeldraht Edelstahl

Art.-Nr. 0874111103

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Befestigung von geschnittenen Dachziegeln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

Drahtdurchmesser

0,7 mm

Gewicht

100 g

Drahtlänge

33 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen