Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wickel BS-V zur Verwendung im System G3.1

Wickelmatte für Rohrabschottung SML
MATT-DAEMM-SML-KST-9MM

Art.-Nr. 0893304109

EAN 4099618673214

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wickel BS-V zur Verwendung im System G3.1

Art.-Nr. 0893304109
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
Glasnadelmatte mit Aluminiumkaschierung

Die aluminiumkaschierte Wickelmatte eignet sich als weiterführende Dämmung und ist flexibel je nach Rohrdurchmesser ablösbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anzuwenden in System G3.1 - Rohrabschottung BS-V als weiterführende Dämmung welche oberhalb der Dämmung als "Wickel" einlagig um die SML-Rohrleitung gewickelt wird.

Breite

30 cm

Länge

500 cm

Stärke

9 mm

Wärmeleitfähigkeit λ

0,035 W/(m*K)

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Rohrabschottung BS-V (System G3.1)

MNTG-SET-F.ROMANS-BSV

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
x 1 St.
Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

VERB-ROMANS-SML-KST-DN50

Brandschutzverbinder mit intumeszierender Einlage für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (Mischinstallation) in der Hausentwässerung
x 1 St.
Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

VERB-ROMANS-SML-KST-DN70

Brandschutzverbinder mit intumeszierender Einlage für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (Mischinstallation) in der Hausentwässerung
x 1 St.
Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

VERB-ROMANS-SML-KST-DN80

Brandschutzverbinder mit intumeszierender Einlage für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (Mischinstallation) in der Hausentwässerung
x 1 St.
Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

VERB-ROMANS-SML-KST-DN100

Brandschutzverbinder mit intumeszierender Einlage für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (Mischinstallation) in der Hausentwässerung
x 1 St.
Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

VERB-ROMANS-SML-KST-DN125

Brandschutzverbinder mit intumeszierender Einlage für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (Mischinstallation) in der Hausentwässerung
x 1 St.
Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

VERB-ROMANS-SML-KST-DN150

Brandschutzverbinder mit intumeszierender Einlage für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (Mischinstallation) in der Hausentwässerung
x 1 St.
Deckenstreifen BS-V zur Verwendung in System G3.1

STRFN-ALU-INTUM-SML-KST-250MM-47CM

Flexibler, alukaschierter Deckenstreifen aus einem im Brandfall aufschäumenden Baustoff
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen

KENNZSHLD-ROHRE-KBL

x 20 St.