WiFi bridge CFW3100
WiFi bridge CFW3100
Art.-nr. 0688580371
EAN 4062856847174
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Privéruimte, Objectgebied |
Geschikt voor | Aandrijving deurslot CFA3100 |
Montagesoort | Om in te steken |
Materiaal deksel | Kunststof |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur van de afdekking | Wit |
DIN-richting | 0 - Niet van toepassing |
Soort dataoverdracht | WLAN/Bluetooth |
Min./max. omgevingstemperatuur | 0 tot 40 °C |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
EN-Norm | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!