Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

WiFi bridge CFW3100

WiFi bridge CFW3100

Cod. art. 0688580371

EAN 4062856847174

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
WiFi bridge CFW3100

Cod. art. 0688580371
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
Means that the door can be locked and unlocked even when on the move
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area riservata, Area oggetto

Ideale per

Attuatore per serratura CFA3100

Tipo di montaggio

A inserimento

Materiale della copertura

Plastica

Materiale della carcassa

Plastica

Colore della copertura

Bianco

Tipo di trasmissione dati

WLAN/Bluetooth

Temperatura ambiente min/max

0 a 40 °C

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione ambientale di prodotto

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-SILVER

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
x 1 pz.
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-WHITE

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad