WiFi bridge CFW3100
WiFi bridge CFW3100
Cikksz. 0688580371
EAN 4062856847174
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Magánterület, Tárgyterület |
Felhasználható | Ajtózár-vezető CFA3100 |
Szerelési mód | Beilleszthető |
Fedél anyaga | Műanyag |
Ház anyaga | Műanyag |
Burkolat színe | Fehér |
Adatátvitel típusa | WLAN/Bluetooth |
Min./max. környezeti hőmérséklet | 0 eddig: 40 °C |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!