Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

WiFi bridge CFW3100

WiFi bridge CFW3100

Art.-nr. 0688580371
EAN 4062856847174
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
Means that the door can be locked and unlocked even when on the move
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Private area
Object area

Egnet for

Dørlåsdriver CFA3100

Type montering

Til å sette inn

Materiale til deksel

Plast

Materiale til hus

Plast

Farge på dekselet

Hvit

Dataoverføringstype

WLAN/Bluetooth

Min./maks. omgivelsestemperatur

0 til 40 °C

EF-samsvarserklæring (CE)

Ja

Environmental Product Declaration

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-SILVER

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
x 1 Ant.
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-WHITE

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
x 1 Ant.