WiFi-Controller

WiFi-Controller DIM, 24V
SCHALT-EL-WIFI-CONTR-24V-75W-DIM-12FACH

Art.-Nr. 0976504200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WiFi-Controller

Art.-Nr. 0976504200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für LED-Leuchten 24 V

Steckfertig und optional


Für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung eines bestehenden Systems.



Ansteuerbar über IOS oder Android, Smartphones oder Tablet-PC's



Reichweite bis zu 50 m



Als Stand-alone-Steuerung einsetzbar


Ohne Heim-WLAN



Mit nahezu unbegrenzte Anzahl von Controllern einsetzbar


Mit Heim-WLAN

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

24 V/DC

Ausgangsspannung

24 V/DC

Ausgangsleistung

75 W

Anschlussart (primär)

Stecksystem LD2

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Kabellänge (primär)

100 nm

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

12 Stck

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

84 mm

Breite

45 mm

Höhe

23 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x WiFi-Controller Trafo inkl. Anschlussleitung 0,1m mit Stecksystem LD2 primärseitig und Anschlussleitung 0,1 m mit Verteilerbox mit

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-ET-LED-12FACH-LD2-15W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-ET-LED-12FACH-LD2-30W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12FACH-LD2-75W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-6FACH-LD2-5W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen