Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Whiteboard

Whiteboard Wandmontage
WHITEBOARD-PLV/KST-WEISS-900X600MM

Art.-Nr. 0957575101

EAN 4062856521937

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Whiteboard

Art.-Nr. 0957575101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die magnetische Schreibtafel bietet mit ihrer glatten und magnetischen Oberfläche die optimale Organisationsplattform für Notizen und Dokumente in Werkstatt und Büro

Glatte und magnetische Oberfläche


  • Kurz- und langfristige Notizen können aufgeschrieben und rückstandsfrei wieder abgewischt werden

  • Mit Magneten und magnetischen Kennzeichnungstaschen können Dokumente und Informationen dauerhalft angebracht werden


Oberflächenqualitäten für unterschiedlichen Einsatz


  • Lackierte Oberflächen eignen sich für kurzfristige Notizen, emaillierte Oberflächen für dauerhafte Notizen

  • Die emaillierte Oberfläche ist besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche. Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt


  • Reinigung: Trocken abwischbar, regelmäßige Reinigung mit empfohlenen Würth Reinigungsmittel
Hinweis

Für eine dauerhafte, optimale Nutzung wird eine regelmäßige Reinigung mit dem Würth Reinigungsmittel empfohlen. Verwenden Sie nur trocken abwischbare Whiteboard-Marker, keine Permanent-Marker.

Anwendungsgebiet
  • Befestigung: Leichte Montage und nach dem Aufhängen mit speziellem Exzenter-Element bis zu 6 mm bequem nachjustieren

  • Qualitätsprodukt: Hergestellt in Deutschland
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur kurzfristigen oder dauerhaften Präsentation von Notizen oder Ausarbeitungen betrieblicher Themen sowie zur Visualisierung von Informationen und wichtigen Dokumenten.

Oberfläche

Kunststoffbeschichtet

Magnethaftend

Ja

Breite

900 mm

Höhe

600 mm

Tiefe

30 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff Rahmen

Aluminium

Farbe Rahmen

Aluminiumsilber

Recyclingfähigkeit

98 %

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Aktiv-Scheibenreiniger

SHBREINIG-AKTIV-500ML

Reinigungsaktiver Schaum für eine schlierenfreie Reinigung auf Glas und glatten Oberflächen
Info-Rahmen beschreibbar, magnetisch

DOKUHALT-MAGNETISCH-BESCHRBBR-A4-SCHWRZ

Der magnetische Info-Rahmen mit offenem Rahmen und Stifte-Halter eignet sich ideal für Dokumente, die direkt beschriftet werden sollen
x 1 St.
Info-Rahmen beschreibbar, magnetisch

DOKUHALT-MAGNETISCH-BESCHRBBR-A4-SILBER

Der magnetische Info-Rahmen mit offenem Rahmen und Stifte-Halter eignet sich ideal für Dokumente, die direkt beschriftet werden sollen
x 1 St.
Info-Rahmen magnetisch

DOKUHALT-MAGN-A4-SCHWARZ

Für das Fixieren von Dokumenten an metallischen Oberflächen in Produktion und Büro
x 5 St.
Info-Rahmen magnetisch

DOKUHALT-MAGN-A4-ROT

Für das Fixieren von Dokumenten an metallischen Oberflächen in Produktion und Büro
x 5 St.
Info-Rahmen magnetisch

DOKUHALT-MAGN-A4-DUNKELBLAU

Für das Fixieren von Dokumenten an metallischen Oberflächen in Produktion und Büro
x 5 St.
Info-Rahmen magnetisch

DOKUHALT-MAGN-A4-ORANGE

Für das Fixieren von Dokumenten an metallischen Oberflächen in Produktion und Büro
x 5 St.
Info-Rahmen magnetisch

DOKUHALT-MAGN-A4-SILBER

Für das Fixieren von Dokumenten an metallischen Oberflächen in Produktion und Büro
x 5 St.
Info-Rahmen für Überschriften, magnetisch

DOKUHALT-MAGN-UEBERSCHRIFT-A4-SCHWARZ

Ideal für die professionelle Visualisierung von Überschriften an z.B. Whiteboards oder Lean Cubes.
x 5 St.
Info-Rahmen für Überschriften, magnetisch

DOKUHALT-MAGN-UEBERSCHRIFT-A4-SILBER

Ideal für die professionelle Visualisierung von Überschriften an z.B. Whiteboards oder Lean Cubes.
x 5 St.
Info-Rahmen für Überschriften, magnetisch

DOKUHALT-MAGN-UEBERSCHRIFT-A3-SCHWARZ

Ideal für die professionelle Visualisierung von Überschriften an z.B. Whiteboards oder Lean Cubes.
x 5 St.
Info-Rahmen für Überschriften, magnetisch

DOKUHALT-MAGN-UEBERSCHRIFT-A3-SILBER

Ideal für die professionelle Visualisierung von Überschriften an z.B. Whiteboards oder Lean Cubes.
x 5 St.
Sichttafelsystem magnetisch, einfarbig DIN A4

SICHTTAFELSYS-WAND-MAGNETISCH-SCHWARZ

Magnetische Wandhalterung mit 5 Sichttafeln zur übersichtlichen Aufbewahrung von Dokumenten im Format DIN A4
x 1 St.
Sichttafelsystem magnetisch, einfarbig DIN A4

SICHTTAFELSYS-WAND-MAGNETISCH-DUNKELBLAU

Magnetische Wandhalterung mit 5 Sichttafeln zur übersichtlichen Aufbewahrung von Dokumenten im Format DIN A4
x 1 St.
Tafelwischer – Zum trockenen Abwischen der Notizen vom Whiteboard

TAFELWISCH-F.WHTEBRD-GRAU

Der magnethaftende Tafelwischer befreit das beschriebene Whiteboard von Notizen und Visualisierungen. Hierdurch ist das Whiteboard langfristig nutzbar.
x 1 St.
Tafelwischer Vlies – Das notwendige Zubehör

TAFELWISCH-F.WHTEBRD-VLI

Die Vliestücher für Tafelwischer machen Ihr Whiteboard bereit für neue Einsätze – Vliestuch auf den Tafelwischer aufspannen, trocken drüber wischen und Ihre neue Präsentation kann starten.
x 10 St.
Boardmarker – Farbige Stifte zur Beschriftung eines Whiteboards

MARK-F.WHTEBRD-SCHW/GRN/ROT/BLAU

Die speziellen Whiteboardmarker ermöglichen Notizen und Visualisierungen in verschiedenen Farben.
x 1 St.
Neodym Kegelmagnet

KGLMAGN-F.WHTEBRD-SILBR-D12-H16

Der Kegelmagnet ermöglicht als flexible Fixierhilfe das Anbringen von Dokumenten, Plakaten und Notizzetteln an magnetischen Flächen wie Whiteboards und anderen magnetischen Gegenständen.
x 5 St.
Haltemagnet

HALTMAGN-F.WHTEBRD-RD-ROT-2,5KG-D38MM

Optimal geeignet für das Anheften von Dokumenten oder Notizen
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen