Whiteboard
Whiteboard Wandmontage
WHITEBOARD-EMAILLIERT-WEISS-1200X900MM
Art.-Nr. 0957575202
EAN 4062856521944
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Glatte und magnetische Oberfläche
- Kurz- und langfristige Notizen können aufgeschrieben und rückstandsfrei wieder abgewischt werden
- Mit Magneten und magnetischen Kennzeichnungstaschen können Dokumente und Informationen dauerhalft angebracht werden
Oberflächenqualitäten für unterschiedlichen Einsatz
- Lackierte Oberflächen eignen sich für kurzfristige Notizen, emaillierte Oberflächen für dauerhafte Notizen
- Die emaillierte Oberfläche ist besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche. Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt
- Reinigung: Trocken abwischbar, regelmäßige Reinigung mit empfohlenen Würth Reinigungsmittel
Für eine dauerhafte, optimale Nutzung wird eine regelmäßige Reinigung mit dem Würth Reinigungsmittel empfohlen. Verwenden Sie nur trocken abwischbare Whiteboard-Marker, keine Permanent-Marker.
- Befestigung: Leichte Montage und nach dem Aufhängen mit speziellem Exzenter-Element bis zu 6 mm bequem nachjustieren
- Qualitätsprodukt: Hergestellt in Deutschland
Datenblätter(X)
Zur kurzfristigen oder dauerhaften Präsentation von Notizen oder Ausarbeitungen betrieblicher Themen sowie zur Visualisierung von Informationen und wichtigen Dokumenten.
Oberfläche | Emailliert |
Magnethaftend | Ja |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 900 mm |
Tiefe | 30 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff Rahmen | Aluminium |
Farbe Rahmen | Aluminiumsilber |
Recyclingfähigkeit | 98 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!