Szczotka okrągła do drewna falowana, z gwintem łączącym M14
Szczotka okrągła z mosiądzowanego drutu stalowego
SZCZOTK-DRUC-SZLIF-M14-(MOSIĄDZ)-D140MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne włosie do tworzenia rustykalnego efektu na drewnie lub do szorstkowania drewna przed malowaniem lub lakierowaniem.
- Do bezpośredniego stosowania w szlifierkach kątowych z regulowaną prędkością
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
Pomiar | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Szczotka tworzy krawędź | ↓ | ↑ | ↓ |
Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | Zalecane prędkości obwodowe dla szczotkowania | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 |
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (D) | 140 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 30 mm |
Szerokość efektywna (A) | 40 mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Gwint przyłączeniowy | M14 |
Materiał przewodu | Stal |
Powierzchnia drutu | Mosiądzowana |
Konstrukcja | Karbowane |
Agresywność | Twardy |
Można używać do pędzla kątowego (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 2500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |