Wheel brush steel wire brass-plated
Wheel brush steel wire brass-plated
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 140 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 30 mm |
Largura efetiva (A) | 40 mm |
Diâmetro do fio | 0,3 mm |
Conector de rosca | M14 |
Material do fio | Aço |
Superfície do fio | Banhado a latão |
Design | Ondulado |
Agressividade | Duro |
Adequado para escova angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 2500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |