Wheel brush steel wire brass-plated
Wheel brush steel wire brass-plated
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter (D) | 140 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 30 mm |
Effektiv bredde (A) | 40 mm |
Tråddiameter | 0,3 mm |
Tilkoblingsgjenger | M14 |
Materiale til tråd | Stål |
Trådoverflate | Messingbelagt |
Design | Korrugert |
Aggressivitet | Hard |
Egnet for poleringsmaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 2500 1/min |
EN-standard | 1083-2 |