Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Wheel brush steel wire brass-plated

Wheel brush steel wire brass-plated

Cod. art. 5465011405

EAN 4065746776455

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Wheel brush steel wire brass-plated

Cod. art. 5465011405
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
Ideal for woodworking applications involving large surfaces. Perfect for cleaning and maintenance or for structuring and polishing with angle polishers.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

140 mm

Lunghezza utile del filo (H)

30 mm

Larghezza effettiva (A)

40 mm

Diametro filo

0,3 mm

Filettatura di collegamento

M14

Materiale del filo

Acciaio

Superficie filo

Tipo ottonato

Esecuzione

Ondulato

Aggressività

Tipo rigido

Per angolo spazzola (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

2500 1/min

Norma EN

1083-2