Wheel brush steel wire brass-plated
Wheel brush steel wire brass-plated
Cikksz. 5465011405
EAN 4065746776455
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő (D) | 140 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 30 mm |
Hasznos szélesség (A) | 40 mm |
Huzalátmérő | 0,3 mm |
Csatlakozómenet | M14 |
Huzal anyaga | Acél |
Huzal felület | Sárgaréz bevonatú |
Kivitel | Hullámos |
Agresszivitás | Kemény |
Ferde ecsethez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 2500 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |