Wheel brush steel wire SPEED
Wheel brush steel wire SPEED
Ürün no. 5465001259
EAN 4065746782012
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 125 mm |
Etkin genişlik (A) | 6 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 26 mm |
Matkap deliği (d) | 22,23 mm |
Örgü sayısı | 40 ADET |
Tel çapı | 0,5 mm |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Örülmüş |
Maks. devir sayısı | 15000 1/min |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
EN standardı | 1083-2 |