Wheel brush steel wire SPEED
Wheel brush steel wire SPEED
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134366.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter (D) | 125 mm |
Effektiv bredde (A) | 6 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 26 mm |
Borehull (d) | 22,23 mm |
Antall fletter | 40 STK |
Tråddiameter | 0,5 mm |
Materiale til tråd | Stål |
Design | Tvunnet |
Maks. omdreiningshastighet | 15000 1/min |
Aggressivitet | Hard |
Egnet for vinkelsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
EN-standard | 1083-2 |