Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Wheel brush steel wire SPEED

Wheel brush steel wire SPEED

Cod. art. 5465001259

EAN 4065746782012

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Wheel brush steel wire SPEED

Cod. art. 5465001259
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
The pipeline brush is specially developed for the professional processing of U- and V-shaped welding seams in pipeline construction. For heavy-duty brushing work and very fast material removal.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

125 mm

Larghezza effettiva (A)

6 mm

Lunghezza utile del filo (H)

26 mm

Foratura (d)

22,23 mm

Numero trecce

40 PZ

Diametro filo

0,5 mm

Materiale del filo

Acciaio

Esecuzione

Intrecciato

Numero di giri max

15000 1/min

Aggressività

Tipo rigido

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Norma EN

1083-2