Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wheel brush steel wire SPEED

Wheel brush steel wire SPEED

Cikksz. 5465001259

EAN 4065746782012

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wheel brush steel wire SPEED

Cikksz. 5465001259
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
The pipeline brush is specially developed for the professional processing of U- and V-shaped welding seams in pipeline construction. For heavy-duty brushing work and very fast material removal.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (D)

125 mm

Hasznos szélesség (A)

6 mm

Hasznos huzalhossz (H)

26 mm

Furat (d)

22,23 mm

Fonatok száma

40 darab

Huzalátmérő

0,5 mm

Huzal anyaga

Acél

Kivitel

Fonott

Max. fordulatszám

15000 1/min

Agresszivitás

Kemény

Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk