Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Cikksz. 5465401251

EAN 4065746776769

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Cikksz. 5465401251
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
Ideal for pre- and post-processing of steel welding seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For heavy-duty brushing work.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (D)

125 mm

Hasznos szélesség (A)

14 mm

Hasznos huzalhossz (H)

29 mm

Furat (d)

22,23 mm

Fonatok száma

20 darab

Huzalátmérő

0,5 mm

Huzal anyaga

Acél

Kivitel

Jobb-bal csomózott

Max. fordulatszám

12500 1/min

Agresszivitás

Kemény

Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk