Wheel brush stainless steel wire SPEED
Wheel brush stainless steel wire SPEED
Ürün no. 5465021250
EAN 4065746776684
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 125 mm |
Etkin genişlik (A) | 6 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 26 mm |
Matkap deliği (d) | 22,23 mm |
Örgü sayısı | 40 ADET |
Tel çapı | 0,5 mm |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Tasarım | Örülmüş, Düz |
Maks. devir sayısı | 15000 1/min |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
EN standardı | 1083-2 |