Wheel brush stainless steel wire SPEED
Wheel brush stainless steel wire SPEED
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 125 mm |
Largura efetiva (A) | 6 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 26 mm |
Furação (d) | 22,23 mm |
Número de tranças | 40 UNID |
Diâmetro do fio | 0,5 mm |
Material do fio | Aço inox A2 |
Design | Entrançado |
Velocidade máx. de rotação | 15000 1/min |
Agressividade | Duro |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Norma EN | 1083-2 |